Selvindstillelig crimptang til kabeltyller med sideindføring med flerkomponent-håndtag bruneret 180 mm

Art.-nr.: 97 53 14
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
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 53 14
EAN/GTIN 4003773041474
Producentnummer 97 53 14
L-nummer L70010 524

Betegnelse

Beskrivelse:

  • NYHED: Pålidelig sekskantpresning af kabelsko fra 0,08 til 16 mm² (AWG 6) via omskiftergreb og alle dobbelte kabelsko op til 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
  • Selvjusterende til automatisk tilpasning til hylster og med positiv lås (kan låses op) til konstant høj crimpkvalitet
  • Sekskantet krympeform til næsten rund presning og tætte forbindelser
  • Automatisk justering ved selvjustering til den ønskede hylsestørrelse for præcis og hurtig presning
  • Sikker og varig præcision takket være oplåselig positiv lås, pressetryk justeret på fabrikken
  • Høj betjeningskomfort på grund af mindre anstrengelse, kraftforstærkning gennem knæleddet til arbejde med lav træthed
  • Ergonomisk, praktisk design, letløbende og med lav vægt
  • Standardkompatibel krympning af kabelsko i henhold til DIN 46228 del 1 + 4

Egenskab:

  • Anvendelse: Wire end ferrules
  • Kapacitet kvadratmillimeter: 0,08 - 16mm²
  • Antal reder: 1
  • AWG: 28 - 8
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven